{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 50 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 340 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Područje okretnog momenta | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Razlučivost | 0,5 Nm | |
Težina | 820 g | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 228 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656650 50 | |
EAN / GTIN | 4045197683274 | |
Broj proizvođača | 656650 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ s digitalnim prikazom, maks. stezni moment: 50Nm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
287,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
199,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | Pritezanje udesno |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | prethodno podešeno |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 228 mm | 208 mm |