{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SwissGrip | |
wielkość gniazda krzyżowego | 1 | |
do śrub o ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 180 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 8 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak z główką Phillips | |
końcówka do pobijania | tak | |
sześciokąt napędowy | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 668320 1 | |
EAN / GTIN | 7610733286430 | |
Numer producenta | 8193.D 1-80 |