• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Schraubendreher für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft mit Schlagkopf 1

Artikel-Nr.: 668320 1
Netto: 15,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip
Kreuzschlitzgröße 1
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 180 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 8 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Schlagkappe ja
Betätigungssechskant ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668320 1
EAN / GTIN 7610733286430
Herstellernummer 8193.D 1-80

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Optimale Schlagdämpfung der werkzeugführenden Hand. Verjüngung des Heft-Halses inkl. Kragen für sicheren Halt. Durchgehende Klinge mit Schlagkopf aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.