Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente SwissGrip con testa di percussione 1

Codice art.: 668320 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip
Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Esagono di manovra 8 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Cappuccio a percussione
Esagono di azionamento
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668320 1
EAN / GTIN 7610733286430
Codice del produttore 8193.D 1-80

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Smorzamento ottimale degli urti della mano che guida gli utensili. Rapporto del collo dell’impugnatura (incl. il colletto per garantire una presa sicura). Lama passante con testa di percussione in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.
Con esagono di manovra.