Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel ütőfejjel 1

Cikkszám: 668320 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip
Kereszthorony méret 1
Csavar ⌀-höz 2,1 – 3 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 180 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 8 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Ütőfej igen
Működtető hatszög igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668320 1
EAN / GTIN 7610733286430
Gyártó száma 8193.D 1-80

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A szerszámot megvezető kéznek optimális az ütéscsillapítása. A nyél nyakának a vékonyítása gallérral a biztonságos fogás érdekében. Végigmenő penge ütőfejjel PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.
6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.