{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SwissGrip | |
szerokość ostrza b | 6,5 mm | |
oznaczenie grotu | 4 | |
grubość ostrza a | 1 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 200 mm | |
6-kąt do wspomagania kluczem | 10 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki Pozidriv | |
grot przelotowy | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660201 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733283941 | |
Numer producenta | 8102.D 4-100 |