Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip a úderovou hlavou 6,5 mm

Artiklové číslo: 660201 6,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip
Šířka břitu b 6,5 mm
Označení čepele 4
Síla břitu a 1 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 200 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 10 mm
Unášecí profil Sroubovak s drazkou
Průchozí čepel ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 660201 6,5
EAN / GTIN 7610733283941
Číslo výrobce 8102.D 4-100

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.