Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes y cabeza de impacto 6,5 mm

Número de artículo: 660201 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SwissGrip
Anchura de filo b 6,5 mm
Nombre de cuchilla 4
Grosor de filo a 1 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 200 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 10 mm
Perfil de salida Destornillador p/tornillos ranurados
Cuchilla continua
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660201 6,5
EAN / GTIN 7610733283941
Número del fabricante 8102.D 4-100

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Amortiguación óptima del impacto de la mano que guía la herramienta. Estrechamiento de la empuñadura cónico, incluido el cuello para una sujeción segura. Punta continua con cabeza de golpe de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y especial resistencia. Superficie niquelada y cromada.
Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.