{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 2067 TORX® BO Micro | |
profil Torx® | TX15 | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 157 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® z otworem | |
materiał grotu | stal narzędziowa wysokiej jakości | |
obrotowa nasadka | tak | |
otwór w profilu Torx® | tak | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 625770 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288032270 | |
Numer producenta | 05118052001 |