Elektronikskruvdragare, för Torx® Kraftform Micro TX15

Art-nr: 625770 TX15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 2067 TORX® BO Micro
Torx®-profil TX15/200
klinglängd 60 mm
totallängd 157 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Vridbar kåpa Ja
Hål i Torx®-profil Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625770 TX15
EAN/GTIN 4013288032270
Tillverkarens nummer 05118052001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.
Från TX7 Torx®-profil med hål för skruvar med eller utan säkringsstift.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen