{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | dreaptă | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nein | |
| Lungimea lamei | 60 mm | |
| Caracteristici de prindere | Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant | |
| Lungimea mânerului | 97 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX15 | |
| Cu cap articulaţie, Für șuruburi TORX® interne | nein | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Vârf negru | |
| Diametrul lamei | 4 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Lungimea totală | 157 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 625770 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4013288032270 | |
| Număr producător | 05118052001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |