Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille Kraftform Micro TX15

Tuote nro.: 625770 TX15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 2067 TORX® BO Micro
Torx®-profiili TX15/200
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 157 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Terän materiaali laadukas työkaluteräs
Käännettävä suojus kyllä
reiällä Torx®-profiili kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625770 TX15
EAN / GTIN 4013288032270
Valmistajan numero 05118052001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
Alk. reiällisestä TX7 Torx® -profiilista ruuveille lukkonastalla ja ilman.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin