Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® uchwyt Kraftform-Micro, profil Torx®: TX15

Nr art.: 625770 TX15
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 157 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość ramienia 97 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15
Z głowicą przegubową, Do śrub TORX® wewn. nie
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Średnica ostrza 4 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625770 TX15
EAN / GTIN 4013288032270
Numer producenta 05118052001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Wieloskładnikowy trzonek o ergonomicznej budowie z obrotową końcówką.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.
Od TX7 Torx® profil z otworem na śruby z trzpieniem zabezpieczającym lub bez niego.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.