Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, ramię długie i krótkie, z końcówką sferyczną lakierowane proszkowo 9

Nr art.: 627377 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
165 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 9
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Opakowanie uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627377 9
EAN / GTIN 7610733243778
Numer producenta 2212.LH-10 RB

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

Zastosowanie:

Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.

Zawartość:

Po 1 wkrętaku kątowym nr 627370 / 627372: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
przechowywane w: Uchwyt z tworzywa sztucznego