Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolg in kratek krak, z okroglo glavo prašno lakirani, Število izvijačev: 9

Št. art.: 627377 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 9
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pakiranje Držalo iz umetne mase
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627377 9
EAN/GTIN 7610733243778
Številka proizvajalca 2212.LH-10 RB

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo, okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

Uporaba:

Zaradi kratkega kraka in kota 100° so dosegljiva tudi težko dostopna mesta.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627370 / 627372: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Plastično držalo

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov