{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| z końcówką sferyczną | tak | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość ramion | 13 mm; 154 mm | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym; lakierowane proszkowo | |
| Kolor | Żółty | |
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 100 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 4 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 4 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 627372 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733243716 | |
| Numer producenta | PB 2212.L 4 YE |