Juego de destornilladores acodados de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 9

Número de artículo: 627377 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.093 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
con cabeza esférica sí
Número de piezas 9 ud.
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; con recubrimiento de polvo; cromado/a
Color amarillo; verde; naranja; rojo
Modelo acodadas
Ángulo 100
Cantidad de herramientas 9
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Tamaños incluidos 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Tipo de producto Llave allen
Juego sí
Accionamiento No disponible
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 627377 9
EAN / GTIN 7610733243778
Número del fabricante PB 2212.LH-10 RB

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color “Rainbow”.

Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

Contenido:

1 destornillador acodado de cada tamaño, n.° 627370 / 627372: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico