Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, ramię długie i krótkie, z końcówką sferyczną lakierowane proszkowo, liczba wkrętaków: 9

Nr art.: 627377 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną tak
Liczba elementów 9 szt.
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia lakierowane proszkowo; niklowane; powierzchnia chromowana
Kolor Żółty; Zielony; Pomarańczowy; Czerwony
Wersja odsadzone
Kątowniki 100
Liczba narzędzi 9
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Z wielkościami 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Brak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627377 9
EAN / GTIN 7610733243778
Numer producenta PB 2212.LH-10 RB

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

Zastosowanie:

Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.

Zawartość:

Po 1 wkrętaku kątowym nr 627370 / 627372: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
przechowywane w: Uchwyt z tworzywa sztucznego