Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych 90°– 100°, długich, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo 9

Nr art.: 627387 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 9
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego wkrętak 6-kątny
powierzchnia lakierowane proszkowo
Opakowanie uchwycie z tworzywa sztucznego
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
kąt 100 stopni tak
ramię krótkie tak
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 627387 9
EAN / GTIN 7610733283132
Numer producenta PB 2222.LH-10 RB

Opis

Wykonanie:

Bardzo krótkie ramię o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).
90° do wprowadzenia: Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.
100° do pracy: Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

Materiał:

Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 627382: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego