• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto termoverniciata, Numero di giraviti: 9

Codice art.: 627387 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 9
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Profilo di manovra Giravite esagonale
Superficie termoverniciata
Imballaggio Supporto in plastica
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Angolo di 100 gradi si
Manico corto si
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627387 9
EAN / GTIN 7610733283132
Codice del produttore PB 2222.LH-10 RB

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.

Vantaggi:

Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).
90° per inserimento: È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.
100° per lavorazione: La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

Materiale:

Superficie nichelata, cromata e termoverniciata per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica “Rainbow”.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627382: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Riposte in: Supporto in plastica