Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale lungi 90°– 100°, cu cap sferic şi braţ scurt acoperite cu vopsea pulbere, Număr de șurubelnițe: 9

Cod articol.: 627387 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de șurubelnițe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cu cap sferic da
Număr de piese 9 buc.
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere; cromat; nichelat
Execuție îndoită
Număr de unelte 9
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Tip produs Offset screwdriver
Set da
Acţionare Nu există
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 627387 9
EAN / GTIN 7610733283132
Număr producător PB 2222.LH-10 RB

Descriere

Execuţie:

Braţ foarte scurt cu unghi flexibil (90°– 100°), capul sferic se poate folosi oblic la o înclinare de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.

Avantaj:

Unghi flexibil la braţul scurt (90°– 100°).
90° pentru introducere: Chiar şi locurile greu accesibile pot fi prelucrate optim.
100° pentru lucru: Spaţiul liber pentru mână obţinut garantează desfăşurarea plăcută şi sigură a lucrului.

Material:

Suprafaţă nichelată, cromată şi acoperită cu pulbere pentru identificare rapidă prin codurile de culoare „Rainbow”.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară Cod 627382: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Păstrare în: Suport din plastic