Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi jauhemaalattu, Ruuvinvääntimien lkm.: 9

Tuote nro.: 627387 9
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 9
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta jauhemaalattu
Pakkaus muoviteline
Pallopää pitkässä varressa kyllä
100 asteen kulma kyllä
lyhyt varsi kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 627387 9
EAN / GTIN 7610733283132
Valmistajan numero PB 2222.LH-10 RB

Kuvaus

Malli:

Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Etu:

Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).
90° sisäänvientiin: Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavottaa hyvin.
100° työskentelyyn: Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

Raaka-aine:

Pinta niklattu, kromattu ja jauhemaalattu, oikea avain löytyy helposti selkeiden ”Rainbow”-värikoodien avulla.

Toimituksen sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli nro 627382: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Säilytykseen: muoviteline