Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych 90°– 100°, długich, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo, Liczba wkrętaków: 9

Nr art.: 627387 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
206 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną
tak
Liczba elementów
9 szt.
Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia
lakierowane proszkowo; niklowane; powierzchnia chromowana
Seria
Rainbow
Wersja
odsadzone
Liczba narzędzi
9
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Końcówka sferyczna
Z wielkościami
1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu
Wkrętaki kątowe
Zestaw
tak
Napęd
Brak
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627387 9
EAN / GTIN 7610733283132
Numer producenta PB 2222.LH-10 RB

Opis

Wykonanie:

Bardzo krótkie ramię o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).
90° do wprowadzenia: Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.
100° do pracy: Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

Materiał:

Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 627382: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego