Zestaw nasadek do śrubokrętów do śrub Torx®, czworokąt. 1/2 cala 10-częściowy 10

Nr art.: 639504 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość 227 mm
szerokość 131 mm
wysokość 57 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 639504 10
EAN / GTIN 4018754261666
Numer producenta 96032005

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M4 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Zestaw wkrętaków płaskich
do Torx®: 10 szt. nr 643650
rozm. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS