{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Długość całkowita L | 55 mm | |
| wymiar profilu | 5,5 mm | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX30 | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® wewn. | 22,7 mm | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 643650 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4018754006670 | |
| Numer producenta | 03100030 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |