Sats skruvdragarhylsor för Torx®-skruvar 1/2 tum-fyrkant 10 delar 10

Article no.: 639504 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 10
fyrkantsfäste 1/2 tum
Längd 227 mm
Bredd 131 mm
höjd 57 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 639504 10
EAN / GTIN 4018754261666
Manufacturer number 96032005

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122 / 3123;
Hylsor
enligt DIN 3124.
In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För invändiga Torx®-skruvar med gänga M4−M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

Skruvmejselhylsor
för Torx®: 10 st nr 643650
storlek TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar