Sada zástrčných hlavic pro šrouby Torx®, 1/2palcový čtyřhran 10-dílná, Počet nástavců: 10

Artiklové číslo: 639504 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástavců Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Počet přepážek 10 ks
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Obal Bedna / krabice / box
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu Vložka šroubováku
Povrch chromované
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639504 10
EAN / GTIN 4018754261666
Číslo výrobce 96032005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací/spojovací díly dle DIN 3122 / 3123;
nástrčné hlavice
dle DIN 3124.
Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M4 − M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
pro šrouby Torx®: 10 ks č. 643650
vel. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Uložení v: box z plastu ABS

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty