Zestaw nasadek do śrubokrętów do śrub Torx®, czworokąt. 1/2 cala 10-częściowy, Liczba zestawów: 10

Nr art.: 639504 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Materiał Chromowa stal stopowa
Liczba elementów 10 szt.
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Długość całkowita L 227 mm
Liczba narzędzi 10
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639504 10
EAN / GTIN 4018754261666
Numer producenta 96032005
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M4 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Zestaw wkrętaków płaskich
do Torx®: 10 szt. nr 643650
rozm. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS