• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER 6001, przełączalne, odsadzone o 15° 4

Nr art.: 614885 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 6001 Joker Switch 4 zestaw 1
liczba wkrętaków 4
rozwartość klucza 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
położenie pierścienia 15 stopni
liczba zębów 80
luz 4,5 stopni
materiał Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia matowy chromowany
Opakowanie pokrowiec
rozwartości kluczy metryczny
ogranicznik końcowy po stronie szczęk tak
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk tak
z główką obrotową nie
grzechotki przełączalne tak
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614885 4
EAN / GTIN 4013288184139
Numer producenta 05020090001

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.
Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.
Oczko odgięte o 15°, przełączane.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614875: wielk. 10; 13; 17; 19