{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Direcția de rotație poate fi comutată | da | |
| Număr de dinţi | 80 | |
| Număr de piese | 4 buc. | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Serie | Joker | |
| Denumirea producătorului | 6001 Joker Switch 4 Set 1 | |
| Ambalaj | husă | |
| Culoarea | gri | |
| Execuție | îndoită | |
| Unghi | 15 | |
| Cu funcţie de clichet | da | |
| Sens de strângere | pe dreapta; pe stânga | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Acţionare | Nu există | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 614885 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288184139 | |
| Număr producător | 05020090001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |