• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w uchwycie odsadzone o 15° 10

Nr art.: 614915 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba wkrętaków 10
rozwartość klucza 8 mm; 5 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
położenie pierścienia 15 stopni
luz 5 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia chromowany
Opakowanie uchwycie z tworzywa sztucznego
rozwartości kluczy metryczny
z główką obrotową nie
grzechotki przełączalne tak
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 614915 10
EAN / GTIN 3662424068416
Numer producenta 467BR.JP10

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko i widełki z efektem grzechotki. Dodatkowy mechanizm grzechotki na szczęce umożliwia szybkie dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzania klucza. Strona oczkowa ze sprężyną zapobiegającą ślizganiu po elemencie mocującym – przełączanie dokręcania w prawo i w lewo. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614905: wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego