{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 15 mm | |
długość klucza L | 239 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 23 mm | |
powierzchnia | fosforanowane | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615900 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197385413 |