{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do nitów o ⌀ trzpienia | 6 mm | |
⌀ główki | 10,5 mm | |
grubość chwytu (maks.) | 16 mm | |
długość całkowita | 110 mm | |
Rodzaj produktu | Nagłówniaki do nitów |
Numer artykułu | 744700 6 | |
EAN / GTIN | 4049002002731 | |
Numer producenta | R446 006 0 |