• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Nagłówniaki do nitów 3 mm

Nr art.: 744700 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do nitów o ⌀ trzpienia 3 mm
⌀ główki 5,2 mm
grubość chwytu (maks.) 10 mm
długość całkowita 100 mm
Rodzaj produktu Nagłówniaki do nitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 744700 3
EAN / GTIN 4049002002700
Numer producenta R446 003 0

Opis

Wykonanie:

Trzonek 8-kątny, główka niepowlekana. Specjalnie hartowane końcówki zapobiegają rozszczepianiu się narzędzia.

Norma:

DIN 6435.
Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.