Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Căpuitor de nituri, Pentru ⌀ coadă nit: 6mm

Cod articol.: 744700 6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ coadă nit (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Culoarea auriu
Cuprins O singură parte
Tip produs Căpuitor de nituri
Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 16 mm
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 110 mm
Standard DIN 7255
Suprafaţă vopsit
Material Oţel crom-vanadiu călit la aer
Caracteristici Fără așchii
Greutate totală 174 g
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 744700 6
EAN / GTIN 4049002002731
Număr producător 446 006 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală, cap cu luciu metalic. Tratarea termică a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.

Standard:

DIN 6435.
Siguranţă verificată conform DIN 7255.

Material:

Oţel crom-vanadiu călit la aer , suprafaţă vopsită.