Szegecsfejező 6 mm

Cikkszám: 744700 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szegecszár ⌀-höz 6 mm
Fej ⌀ 10,5 mm
Szárvastagság (maximum) 16 mm
Teljes hossz 110 mm
Termék fajtája Szegecsfejező

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 744700 6
EAN / GTIN 4049002002731
Gyártó száma R446 006 0

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű szár, fényes fej. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vágófej szétforgácsolását.

Szabvány:

DIN 6435.
Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.