{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ obucha | 32 mm | |
wymiary bijaka | 31×31 mm | |
Seria | Ultratec DUO | |
długość bijaka z obuchami | 108 mm | |
długość całkowita | 320 mm | |
masa | 0,53 kg | |
materiał wkładki | Nylon, biały | |
Materiał trzonka | Włókno szklane | |
bezodrzutowe | nie | |
Rodzaj produktu | Młotki |
Numer artykułu | 754890 32 | |
EAN / GTIN | 4016134010293 | |
Numer producenta | 5039980032 |