{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kalapácsfej ⌀ | 32 mm | |
Kalapácsfej mérete | 31×31 mm | |
Sorozat | Ultratec DUO | |
Fejhossz betétekkel | 108 mm | |
Teljes hossz | 320 mm | |
Súly | 0,53 kg | |
Betét anyaga | Nylon, fehér | |
Nyél anyaga | Üvegszál | |
Visszaütésmentes | nem | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 754890 32 | |
EAN / GTIN | 4016134010293 | |
Gyártó száma | 5039980032 |