Ciocan combinat, ⌀ cap ciocan: 32mm

Cod articol.: 754890 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs ciocan nespecificat
Greutate totală 530 g
Lungimea capului 108 mm
Material utilizare nailon
Materialul carcasei Oţel de îmbunătăţire
Diametrul carcasei 32 mm
Duritate dur
rezistent la uzură da
Serie Ultratec DUO
Denumirea producătorului Kombihammer
Material cap oțel
Lungimea totală 320 mm
Suprafață de impact rectificat
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1
Culoarea alb
Material, Coadă fibră de sticlă
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 754890 32
EAN / GTIN 4016134010293
Număr producător 5039980032
Producător/responsabil Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descriere

Execuţie:

Ciocan combinat de lăcătuşerie şi cu cap moale, cu părţi laterale prevăzute suplimentar cu suprafeţe rectificate de lovire, pentru lucrul în spaţii închise. Cap din oţel îmbunătăţit, cu un cap ataşabil moale schimbabil din nylon rezistent la uzură - duritate Shore cca 68D. Cu coadă „Ultratec” din fibră de sticlă, incasabilă.

Piese de schimb:

Inserţie din nylon Cod 754895.