{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 5 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 160 mm | |
zakres momentu obrotowego | 1 Nm - 5 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,05 Nm | |
masa | 160 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 121 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657235 5 | |
EAN / GTIN | 4571141275498 | |
Numer producenta | QL5N-MH |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucze dynamometryczne ze skalą nastawczą, maksymalny moment obrotowy: 5Nm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 302,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 302,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
975,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 666,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 592,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | Dokręcanie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo | Dociąganie w prawo |
masa | 160 g | 290 g | 220 g | 235 g | 190 g |
maksymalny moment obrotowy | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | ze skalą regulacji | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |