Klucze dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 20Nm

Nr art.: 657352 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,71 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 673,98 PLN /szt.
  • 235,16 PLN /szt.
  • 235,16 PLN /szt.
  • 993,76 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 20 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
długość całkowita L 232 mm
zakres momentu obrotowego 4 Nm - 20 Nm
masa 400 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 166 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657352 20
EAN / GTIN 4045197546012
Numer producenta 657352 20

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Z wbudowaną przełączalną grzechotką i czworokątem stałym − tylko do dokręcania w prawo.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

± 3% nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 20Nm

Klucze dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 20Nm

na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
528,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
649,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
555,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy Akustyczne; dotykowy Akustyczne; dotykowy
masa 400 g 400 g 400 g
metoda pomiarowa moment obrotowy moment obrotowy moment obrotowy
norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Feedback Wyzwalający Wyzwalający Wyzwalający
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 166 mm 166 mm 184,8 mm

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka