• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Klucze dynamometryczne bez skali z grzechotką, maksymalny moment obrotowy: 300Nm

Nr art.: 657352 300

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 250,07 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 2-3 tygodni
  • 1 060,73 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 2-3 tygodni

  • 250,07 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 2-3 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza
Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie
Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Wskazanie
brak wskazania
Min. zakres momentu obrotowego
60 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego
300 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego
Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo
3 %
Kierunek dokręcania
Prawe-lewe
Długość całkowita L
587 mm
masa całkowita
1 600 g
Kolor
Czerwony; Srebrna
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3
460 mm
Regulacja uaktywnienia
z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm
60
Maks. moment obrotowy, Nm
300
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
1/2 cal
Możliwość protokołowania danych
nie
Zasada zadziałania
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający
Akustyczny; Dotykowy
Feedback
Wyzwalający
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Messtechnik
mechanicznie
Rodzaj produktu
Klucz dynamometryczny
Messfunktionen
Moment obrotowy
Norma
DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657352 300
EAN / GTIN 4045197804211
Numer producenta 657352 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
wmontowana na stałe grzechotka z 4-kątem przetykowym zabezpieczonym przed zgubieniem, do dokręcania w prawo i w lewo.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

± 3% nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.