• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

wkrętarki udarowe BSS18S12BL

Nr art.: 074016 BSS18S12BL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ AS 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ AS 18 V
oznaczenie producenta BSS18S12BL
Liczba dołączonych akumulatorów 0
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalny moment obrotowy 280 Nm
liczba uderzeń 0 min-1 - 3 000 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokątem zewnętrznym
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
masa 1 kg
typowe zastosowanie Strong
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074016 BSS18S12BL
EAN / GTIN 4058546403454

Opis

Wykonanie:

Mocna akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V z czworokątnym uchwytem narzędziowym 1/2 cala.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
  • Uchwyt z okładziną Softgrip.
  • Hak do paska.
  • bezszczotkowy silnik Subcompact.
  • wyjątkowo kompaktowa konstrukcja.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr 073846073848. Zestawy startowe pod nr 073844.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria