Slagschroefmachine 18 V, accu-slagschroefmachine, max. schroef-⌀ M16, gereedschapsopname buitenvierkant 1/2 inch

Artikelnummer: 074016 BSS18S12BL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Artikelomschrijving producent BSS18S12BL
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
maximaal draaimoment 280 Nm
Aantal slagen 0 min-1 - 3.000 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht 1 kg
Typisch gebruik Strong
Producttype Slagschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 074016 BSS18S12BL
EAN/GTIN 4058546403454
Nummer fabrikant 4935480060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V accu-slagschroefmachine met 1/2 inch-vierkantgereedschapsopname.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Handgreep met softgrip.
  • Riemhaak.
  • borstelloze Subcompact Motor.
  • extreem compacte constructie.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073841073848.

Downloads en documenten

Geschikte producten