Rázový utahovák 18 V, akumulátorový rázový utahovák, maxímální ⌀ šroubu M16, upínač nástrojů, vnější čtyřhran 1/2 palce

Artiklové číslo: 074016 BSS18S12BL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG typ AS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí AEG typ AS 18 V
Označení výrobce BSS18S12BL
Počet obsažených akumulátorů 0
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální utahovací moment 280 Nm
Počet rázů 0 min-1 - 3 000 min-1
Hnací profil upínače nástrojů vnější čtyřhran
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Hmotnost 1 kg
Typické použití Strong
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074016 BSS18S12BL
EAN / GTIN 4058546403454
Číslo výrobce 4935480060
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 18 V s 1/2palcovým čtyřhranným upínačem nástrojů.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Rukojeť s povrchem Softgrip.
  • Spona na popruh.
  • Bezkartáčkový motor Subcompact.
  • Extrémně kompaktní konstrukce.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod číslem 073841073848

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty