• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Wspornik do ciężarów spawany 1,12 t

Nr art.: 086484 1,12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ucha B 40 mm
wymiar C 31 mm
⌀ sworznia D 13 mm
wymiar E 72 mm
wymiar F 41 mm
długość L 37 mm
wersja spawany
nośność 1,12 t
Rodzaj produktu Wspornik do ciężarów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086484 1,12
EAN / GTIN 2050001858283
Numer producenta WE.LR_112_FO0139

Opis

Wykonanie:

Spawany wspornik do ciężarów z kabłąkiem spawanym, możliwość wychylania o 180°, lakierowany na kolor czerwony, współczynnik bezpieczeństwa 4.

Wskazówka:

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.