Obesna glava varilna, Nosilnost WLL SF 4:1: 1,12t

Št. art.: 086484 1,12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost WLL SF 4:1 (t) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina ušesa B 40 mm
Mera C 31 mm
⌀ zatiča D 13 mm
Mera E 72 mm
Mera F 41 mm
Dolžina L 37 mm
Izvedba varilna
Nosilnost 1,12 t
Vrsta izdelka Obesna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086484 1,12
EAN/GTIN 2050001858283
Številka proizvajalca WE.LR_112_FO0139
Proizvajalec/odgovorna oseba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Opis

Izvedba:

Varilna obesna glava z varilnim lokom, vrtljiva za 180°, rdeče lakirana, varnostni faktor 4.

Opomba:

SF 4:1 = varnostni faktor 4.