{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená | |
| Nosnost max. | 1 120 kg | |
| Vlastnosti | Výkyvné | |
| Úhel | 180 stupeň | |
| Způsob upevnění | Svařování | |
| Průměr čepů D | 13 mm | |
| Šířka upínače u čepu A | 37 mm | |
| Široké oko na vnitřní straně E | 40 mm | |
| Bezpečnostní faktor | 4:1 | |
| Nosnost max., 4:1 | 1 120 kg | |
| Povrch | lakované | |
| Druh produktu | Vázací bod | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 086484 1,12 | |
| EAN / GTIN | 2050001858283 | |
| Číslo výrobce | WE.LR_112_FO0139 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com |