{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 30 | |
strefa wg ATEX | brak | |
czas świecenia | 1,5 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Długość fali promieniowania UV | 390 nm | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2,6 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
długość całkowita | 190 mm | |
Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa |
Numer artykułu | 081525 UV-LIGHT | |
EAN / GTIN | 5708997358016 | |
Numer producenta | 03.5801 |