Lampa warsztatowa UV z akumulatorem NOVA-UV

Nr art.: 081525 NOVA-UV
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 30

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta NOVA-UV
stopień ochrony IP IP 30
strefa wg ATEX brak
czas świecenia 1,5 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Długość fali promieniowania UV 390 nm - 400 nm
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5,4 Ah
Napięcie akumulatorów 3,7 V
długość całkowita 163 mm
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081525 NOVA-UV
EAN / GTIN 4062406131159
Numer producenta 03.5802

Opis

Wykonanie:

UV CURING. Specjalne lampy LED do szybkiego utwardzania podczas stosowania warstw podkładowych, mas szpachlowych i lakierów, a także klejów utwardzających się pod wpływem promieniowania UV.
Promiennik akumulatorowy do utwardzania dużych powierzchni pod wpływem promieniowania UV. Powierzchnia utwardzania Ø 25 cm. W komplecie ładowarka, akumulator litowo-jonowy (5,4 Ah), wbudowany Powerbank z gniazdem USB.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria